Fleje Cordón de Poliéster - 12" x 3,900'

Poliéster tejido combina fuerza y resistencia a impactos.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 4 8+
S-5002 1/2" x 3,900' 700 lbs. $2,156 $2,046 $1,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,500.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Rollo Completo:
    • Diámetro: 11 1/2"
    • Ancho: 5 1/2"
GROSOR:
  • .031"
MATERIAL:
  • Filamentos de poliéster con tejido continuo unidos con adhesivo.
  • El material parece tela y es flexible.
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con Carrito para Cordón de Poliéster H-1624
  • Tensionadora para Fleje Cordón de Poliéster H-1586: Es una Tensionadora de Uso Pesado. Es compatible, pero no se recomienda.
CARACTERÍSTICAS:
  • Se ajustan alrededor de las esquinas sin cortar la caja.
  • Se alarga hasta 16%.
  • Recomendado para aplicaciones exteriores.
  • Resistencia superior a la humedad, la luz solar y el moho.
USO:
  • No incluye hebillas.
    • Puede usarse con sellos, pero se recomiendan las hebillas.
  • Sin aprobación para correo postal.
EMPAQUE:
  • No viene en caja despachadora.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 1189 M1/2" x 3,900'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN317 kg700 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/10/2021 05:12:09 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000