Tarima Completa de Fleje de Acero para Uso Superpesado - 58" x .017" x 2,909'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • La nueva tecnología ha creado fleje de acero más liviano y resistente.
  • Uso Superpesado de .017 tiene la resistencia del Grado Estándar de .023.
  • Rollos 35% más largos cuestan solo 17% más.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Ahorre hasta 38% en cantidades de tarimas.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
S-5010S 5/8" .017" 1,630 lbs. 2,909' 12 105 S-832 $3,410  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $47,467.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
Límite de 12.
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero laminado en frío con contenido medio de carbono.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
ESPECIFICACIONES:
  • AAR Approved (American Association of Railroads)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO887 M2,909'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN11,239 kPa1,630 lbs.
GROSOR432 Micras.017"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO16 mm5/8"
Agregar a la Lista de Compras
05/08/2021 01:48:19 AM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000