Cinta de Filamento Industrial - 2" x 60 yardas

LLAME PARA PRECIOS POR VOLUMEN

Versátil - Envuelva materiales de formas irregulares, combine y selle paquetes. Asegure partes sueltas durante el envío.

Fuerte - Filamentos de vidrio refuerzan la cinta haciéndola superresistente. Con más fuerza que el cordón o pegamento.
  • Una opción económica al fleje de plástico o metal.
    Oferta Gratis
    GRATIS DESPACHADOR DE CINTA CON LA ORDEN DE 1 CAJA O MÁS DE CINTA DE FILAMENTO ULINE.
170 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-511 2" x 60 yardas 6.0 24 $231.00 $217.80 $181.50 por rollo  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,215.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma - Hot Melt
  • Reverso:  Película de Polipropileno
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 16° C (60° F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140° F)
  • El adhesivo se endurece debajo de los -18 °C (0 °F).
CARACTERÍSTICAS: 
  • Los filamentos corren a lo largo de la cinta (dirección de la máquina).
  • Resistente a la humedad.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR152 Micras6.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/21/2023 02:52:21 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000