Cinta para Protección de Etiquetas - Grosor 1.8 Mil, 4" x 72 yardas, Transparente, 102 mm x 66 M

Pega firmemente etiquetas adhesivas y documentos sobre papel, madera, metal o plástico.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 6) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 18 36 72 144+
S-5119 4" x 72 yardas 1.8 18 $95.70 $89.10 $86.90 $74.80 $72.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $666.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/8"
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple Especif. Mil. PPP-T-60E
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Solvente
  • Respaldo: Película de Polipropileno Transparente
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (0° - 140 °F)
  • Rendimiento: -31° a 60° C (-25° - 140° F)
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 20 lbs/pulgada
USO:
  • No se recomienda usar en plástico.
    • Puede causar decoloración.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO
DEL ROLLO
102 mm x 66 M4" x 72 yardas
GROSOR46 Micras1.8 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:04:18 PM; USWEB12