3M 232 Cinta Masking para Alta Temperatura - 2" x 60 yardas, 48 mm x 55 M

ALTA TEMPERATURA

Grado profesional para enmascarar y amarrar.
  • Remoción limpia de acero inoxidable, pulvirrevestido, caucho EPDM y aluminio alodino.
  • Deja una línea de pintura excelente.
  • Resistente a solventes y humedad.
  • Resiste 120°C (250°F) hasta por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé canela con adhesivo de goma.
27 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-5125 2" x 60 yardas 6.3 24 $807.40 $778.80 $757.90 $739.20  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,238.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR160 Micras6.3 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:07:58 PM; USWEB12