3M 232 Cinta Masking para Alta Temperatura - 3" x 60 yardas, 76 mm x 55 M

ALTA TEMPERATURA

Grado profesional para enmascarar y amarrar.
  • Remoción limpia de acero inoxidable, pulvirrevestido, caucho EPDM y aluminio alodino.
  • Deja una línea de pintura excelente.
  • Resistente a solventes y humedad.
  • Resiste 120°C (250°F) hasta por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé canela con adhesivo de goma.
27 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-5126 3" x 60 yardas 6.3 12 $1,387.10 $1,349.70 $1,313.40 $1,272.70  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,308.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 55 M3" x 60 yardas
GROSOR160 Micras6.3 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:07:53 PM; USWEB12