Rollo de Papel Kraft de 30 lb - 48" x 1,200', 122 cm x 366 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • 100% reciclado.
  • Use con Cortadora de Papel de 48".
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) ROLLOS/
TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10 20+
S-5157 48" 30 lbs. 1,200' 48 $1,936 $1,870 $1,738 $1,694 $1,628 25  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,245.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO122 cm48"
CALIBRE48.9 GSM30 lbs.
LARGO/ROLLO366 M1200'
PESO/ROLLO22 kg48 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1606 Cortadora de Papel Horizontal - 48", Navaja Serrada
  • H-2267 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 48"
  • H-356 Cortadora de Papel Vertical - 48"
  • H-364 Cortadora de Papel Horizontal - 48"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:17:21 PM; USWEB29