Container Dri® II Desecantes - Bolsas Individuales

BOLSA DE TYVEK

Protege contra daños por condensación durante envíos largos por tren o carga.
  • El cloruro cálcico atrapa hasta un 280% de su peso en humedad.
  • Se recomiendan 32 bolsas por contenedor de 20 pies.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
EN GRAMOS
BOLSAS POR CONTENEDOR DIMENSIONES
DE LA BOLSA
BOLSAS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO/CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
20 PIES 40 PIES 1 2+
S-5168 Bolsas Individuales 125 32 64 10 x 3/4 x 1" 32 9 $1,474/caja  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,709.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

APLICACIÓN:
  • 1 bolsa protege hasta 40 pies cúbicos.
MATERIAL:  
  • Libre de DMF (Dimetilfumarato)
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
CARACTERÍSTICAS:  
  • Non-toxic. Can be disposed of with regular waste.  
  • Will turn to gel when it has adsorbed all the moisture it can.  
  • The more moisture it adsorbs, the harder the bags get.  
  • También se le conoce como Container Dri II Plus.
INCLUYE:
  • (1) Tarjeta con Indicador de Humedad en el Contenedor:
    • Si la tarjeta es de color azul, los disecantes están funcionando como corresponde y se puede usar.
    • Si la tarjeta es de color rosado, los disecantes no son aptos para usar y deben desecharse.
USAGE:      
  • Colocar con la parte impresa hacia arriba.
    • Do not place in direct contact with product. 
    • Cannot be reused. 
  • 1 unidad = 26 gramos de gel (aproximadamente .92 oz)
  • Adsorbs 280% of its weight in water vapor. 
  • No secará un contenedor húmedo.
    • Desiccants only prevent moisture build up in closed containers.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES DE LA BOLSA25 x 15 x 3 cm10 x 5 3/4 x 1"
TALLA125 g125 gm.
PESO/CAJA4 kg9 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/25/2021 11:35:29 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000