Rollo de Papel Kraft Recubierto de Polietileno - 18" x 600'

Protección adicional contra grasa, aceite y agua.
  • Recomendado para proteger partes y herramientas de metal.
  • Papel kraft virgen de 50 lbs. recubierto con polietileno brilloso de 10 lbs. en un lado.
  • Recubrimiento de polietileno ofrece mayor resistencia contra roturas.
  • Cumple con FDA.
  • Use con Cortadora de Papel de 18".
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-5226 18" 600' 50 lbs. 19 $1,342 $1,254 $1,210  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,556.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 7 1/2"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
GROSOR:
  • 1.2 - 2 mil
MATERIAL:
  • Revestimiento: LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
  • El papel se recubre mediante un proceso de extruido.
TEMPERATURA:
  • El polietileno se reblandece a 85°C (185 °F).
  • Se vuelve líquido a 200 °C (392 °F).
USO:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO46 cm18"
LARGO/ROLLO183 M600'
CALIBRE74 GSM50 lbs.
PESO/ROLLO9 kg19 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1921 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 24"
  • H-1923 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 24"
  • H-193 Cortadora de Papel Horizontal - 18"
  • H-3833 Cortadora de Papel Horizontal - 18", Navaja Serrada
  • H-412 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 24"
  • H-7256 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 18"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:31:57 PM; USWEB29