Uline Película Elástica - Blown, Calibre 60, 18" x 2,000'

Película blown de primera calidad brinda excelente resistencia a perforaciones para asegurar cargas uniformes o irregulares.
  • Resiste perforaciones o roturas, incluso en esquinas filosas.
  • Adherencia superior mantiene la carga segura.
  • Película elástica blown Uline funciona incluso en temperaturas de -20°C (-5°F).
  • Calibre 60 - Para envíos uniformes hasta de 1,600 lbs.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE LBS./
CAJA
CAJAS/
TARIMA
PRECIO POR ROLLO (4 ROLLOS/CAJA) (MXN) TARIMA
COMPLETA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 24+
S-5294 18" x 2,000' 60 41 24 $462 por rollo cualq. cant. de cajas LLAME
POR
PRECIO
rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,143.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -29° a 35° C (-5° a 95° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Nivel de estiramiento: hasta 300%
  • Soporta condiciones de congelación.
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posindustrial: 3%
  • No biodegradable
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO46 cm x 610 M18" x 2,000'
GROSOR15 MicraCalibre 60
PESO/CAJA19 kg41 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:17:40 PM; USWEB12