Uline Película Elástica - Cast, Calibre 100, 18" x 1,500', Negra Opaca

Recomendada para cubrir productos, almacenamiento en exteriores y envíos internacionales.
  • La película opaca cubre tarimas en una sola pasada.
  • Película cast resistente se desenrolla suave y silenciosamente.
  • Para cargas de hasta 3,500 lbs.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR CALIBRE LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (4 ROLLOS/CAJA) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 24+
S-5317 Uline Película
Manual Cast
18" x 1,500' Negro 100 53 $704 $660 $638 $616 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,266.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 6 1/4"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 120 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO46 cm x 457 M18" x 1,500'
GROSOR25 MicraCalibre 100
PESO/CAJA24 kg53 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:21:07 PM; USWEB12