41 x 31 x 56" Cubiertas Transparentes para Tarimas - Grosor 2 Mil

BOLSAS GRANDES CON FUELLE

Mantenga mugre y polvo del almacén lejos de sus productos.
  • Las bolsas precortadas con fuelle son ideales para ser usadas como forros para contenedores o cubiertas para tarimas y maquinaria.
  • En rollo y perforadas para despachar fácilmente. Polietileno de baja densidad lineal.
  • Las bolsas se pueden utilizar como Forros Gaylord o para Cajas Octagonales.
MODELO
NO.
SE ADAPTA A TARIMA
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUBIERTA
ANCHO X PROF. X ALTO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-5357 36 x 24 x 40" 413156" 50 33 $2,068 $1,782 $1,672  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,398.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Ancho del Rollo: 42"
  • Diámetro del Rollo: 7"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
TEMPERATURA:
  • --29° a 66 °C (-20° a 150 °F)
RECICLADO: 
  • Reciclable #4
  • Puede que no haya plantas de reciclaje para este producto en todas las áreas. 
USO: 
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA.
  • Sin protección UV.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA TARIMAS DE LARGO x ANCHO x ALTO91 x 61 x 102 cm36 x 24 x 40"
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO DE LA CUBIERTA104 x 79 x 142 cm41 x 31 x 56"
PESO/ROLLO15 kg33 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:14:13 AM; USWEB29