Sobres MSDS - "Material Safety Data Sheet Enclosed", 6 12 x 5"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno de 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Se muestran las dimensiones exteriores.
  • Abertura superior.
  • Dimensiones interiores utilizables: 6 x 4.5".
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5 10+
S-541 1/2 x 5" 1,000 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $420
Precio Regular $1,580
   Términos de Venta
12   AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $487.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Envíos desde Uline EUA
GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lbs.
  • Polietileno Superior: 2 mil
  • Polietileno Inferior: 2 mil

MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua

VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente

TEMPERATURA:
  • Aplicación: 35 F y superior
  • Rendimiento: -22 a 104 F


APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso al fondo de cada sobre.


CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.


ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO17 x 13 cm6.5 X 5"
PESO/CAJA5 kg12 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
08/19/2019 12:54:21 a. m.; USWEB8 -0-0/0.0-1