Fleje Cordón de Poliéster Portátil en Caja Despachadora - 38" x 1,125'

Poliéster tejido combina fuerza y resistencia a impactos.
  • Se amarran a mano las aplicaciones de uso ligero.
  • Asegure fácilmente productos en el almacén con este fleje cordón liviano.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-5463 3/8" x 1,125' 500 lbs. $704 $660 $638  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $816.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Rollo Completo:
    • Diámetro: 8 1/4"
    • Ancho: 3"
GROSOR:
  • .030"
MATERIAL:
  • Filamentos de poliéster con tejido continuo unidos con adhesivo.
  • El material parece tela y es flexible.
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 480 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Se ajustan alrededor de las esquinas sin cortar la caja.
  • Se alarga hasta 16%.
  • Recomendado para aplicaciones exteriores.
  • Resistencia superior a la humedad, la luz solar y el moho.
  • Aprobados para Correo Postal EUA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO10 mm x 343 M3/8" x 1,125'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN227 kg500 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/10/2021 04:48:35 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000