3M 897 Cinta de Filamento Estándar - 12" x 60 yardas

Uso ligero a mediano. Sella y amarra cajas y unifica tarimas.
  • Excelente resistencia a la abrasión, humedad y desgaste.
  • Se adhiere a prácticamente cualquier superficie – metal, plástico y cartón fibra.
  • Dorso de polipropileno transparente reforzado con filamentos de hilo de vidrio. Adhesivo de goma sintética.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline y 3M.
170 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-5567 1/2" x 60 yardas 6.0 72 $155.10 $141.90 $137.50 $128.70 $124.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,159.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot Melt
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínimo): 16° C (60° F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Los filamentos corren a lo largo de la cinta (dirección de la máquina).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 55 M1/2" x 60 yardas
GROSOR152 Micras6.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:38:38 PM; USWEB12