Sobres de Frente Completo "Invoice and/or Packing List Enclosed" - Rojos, 4 12 x 6"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo - papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura lateral. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-561 1/2 x 6" 4 x 1/2" 1,000 10 $1,166 $1,144 $1,078 $924  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,352.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 2 °C (35 °F ) y más
  • Rendimiento: -20° a 71 °C (-4° a 160 °F)
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso en la parte de abajo de cada sobre.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES11 x 15 cm4 1/2 x 6"
DIMENSIONES INTERIORES10 x 14 cm4 x 5 1/2"
PESO/CAJA5 kg10 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:15:29 AM; USWEB29