Uline Cinta Masking de Uso Pesado - 2" x 60 yardas, 48 mm x 55 M

Grado de contratista para industrias de pintura y construcción.
  • Resistente al agua y solventes.
  • Soporta temperaturas hasta de 93°C (200°F).
21 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-5733 2" x 60 yardas 5.9 24 $141.90 $135.30 $125.40 $118.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,975.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.9"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Caucho sintético
  • Dorso: Papel crepé
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena a temperatura ambiente
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 50 ° - 200 °F
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
USO:
  • Superficies Recomendadas:
    • Vidrio
    • Metal
    • Madera con/sin Acabado
    • Vinil
    • Ladrillo/Mampostería
    • Superficies Porosas
  • Quitar dentro de las 24 horas para no dañar la superficie.
ESPECIFICACIONES:
  • Grado profesional/para contratistas.
  • Estándar Industrial para Pintura e Insumos.
  • Cumple con Especif. PPP-T-42C Tipo 1 y CID A-A-883A.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR150 Micras5.9 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:48:57 PM; USWEB12