3M 33+ Cinta Aislante - 34" x 76', Negra, 19 mm x 23 M

Una y aísle cables de hasta 600V.
  • Aplique en temperaturas tan bajas como 0°C (32°F).
  • Soporta temperaturas de -17ºC a 104ºC (0ºF a 220ºF).
  • Resiste rayos UV, abrasión, humedad, corrosión del cobre, alcalinos y ácidos.
  • Retardante de llamas.
  • Respaldo negro de cloruro de polivinilo con adhesivo de goma.
Listado por UL
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO
(SE VENDE EN MÚLT. DE 10)
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 100 200+
S-5745 Negro 3/4" x 76 pies 7.0 100 $234.30 $227.70 $221.10  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,717.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
  • Diámetro del Rollo: 3 7/8"
VIDA ÚTIL:
  • 5 años si se almacena a temperatura ambiente.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • A-A-55809
    • ASTM D-3005 Tipo
  • Clasificación UL 510
  • Con clasificación SA #LR48769
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 23 M3/4" x 76 pies
GROSOR178 MicrasGrosor 7.0 Mil
PESO/CAJA13 kg28 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:34:39 PM; USWEB12