Central Cinta Kraft Económica para Sellado - 2.83" x 375'

Papel kraft de alto grado, reforzado con filamentos fuertes de fibra de vidrio.
  • Adhesivo activado por agua se adhiere al corrugado aun en condiciones polvosas y sucias.
  • Cinta reforzada sella cajas con un solo tramo de cinta.
  • Grado #240. Recomendada para cerrar cajas de 20-40 lbs.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GRADO ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10+
S-5759 2.83" x 375' Kraft #240 8 $2,200 $2,156 $2,024 $1,980  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,552.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 5 3/4"
CALIBRE:
  • Hojas Superiores/Inferiores: 23 lbs
CARACTERÍSTICAS:
  • Cinco hebras a una distancia de 1/2" entre sí.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 74 lbs/in
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la NORMA ASTM D5749 Tipo 1, Clase 2
MATERIAL:
  • Fibra de Vidrio de 75 Deniers
  • Adhesivo: Vegetal/Almidón de Maíz
  • Respaldo: Papel 100% Virgen
  • No asfáltico
VIDA ÚTIL:
  • 5 años si se la almacena en un lugar fresco y seco.             
ESTILO:
  • Sin Núcleo
    • Las máquinas que usan esta cinta adhesiva no necesitan un núcleo para dispensarla adecuadamente.
USO:
  • No se adhiere al plástico.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO72 mm x 114 M2.83" x 375'
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:05:22 PM; USWEB12