Cinchos y Herramientas
>
Cinchos Negros UV
Cinchos de Nylon Negros Estabilizados UV - 8", 40 lb
Agrandar
Cinchos
a prueba de alteraciones
aseguran bolsas, cordones y cables permanentemente.
Aprobados para uso en exteriores.
Nylon 6.6 listado por UL.
Ajustan firmemente - No se estiran ni deslizan.
Rango de temperatura -40° a 85°C (-40° a 185°F).
Oferta Gratis
GRATIS
PISTOLA DE CINCHOS
CON LA ORDEN DE $3,300+ DE CINCHOS
(resistencia a la tensión máxima de 50 lbs.).
Use el código de oferta
SP239
al hacer su orden.
MODELO
NO.
LARGO
ANCHO
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
CANT./
PAQUETE
PRECIO POR PAQUETE
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1
5
10
20+
S-5831
8"
.14"
40 lbs.
1,000
$946 por paquete cualquier cantidad
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,097.36.
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
03/08/2025 06:51:25 PM;
USWEB12
cerrar