Tarima Completa de Fleje de Acero de Alta Resistencia - 12" x .031" x 1,992'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Para cargas más pesadas. Mantiene las cargas seguras durante paradas repentinas.
  • Recomendado para usarse en cargas por tren.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Aprobado por AAR.
  • Ahorre hasta un 37% en tarimas completas.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
S-6059S 1/2" .031" 2,260 lbs. 1,992' 12 105 S-827 $3,498  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $48,692.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
Límite de 12.
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero carbonado, laminado en frío, tratado con calor.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
TERMINOLOGÍA:
  • AAR: American Association of Railroads
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO607 M1,992'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN15,583 kPa2,260 lbs.
GROSOR787 Micras.031"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
05/08/2021 09:19:09 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000