Tarima Completa de Fleje de Acero de Alta Resistencia - 34" x .029" x 1,418'

NÚCLEO DE 16 x 3"

No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
  • Para cargas más pesadas. Mantiene las cargas seguras durante paradas repentinas.
  • Recomendado para usarse en cargas por tren.
  • Acabado pintado y encerado.
  • Aprobado por AAR.
  • Ahorre hasta un 38% en tarimas completas.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO
APROX.
ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-6060S 3/4" .029" 3,320 lbs. 1,418' 12 105 S-828 $3,168  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $44,098.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
MATERIAL:
  • Acero carbonado, laminado en frío, tratado con calor.
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
TERMINOLOGÍA:
  • AAR: Association of American Railroads
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO APROXIMADO432 M1,418'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN22,891 kPa3,320 lbs.
GROSOR737 Micras.029"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO19 mm3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 08:29:12 PM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000