Bolsas Kraft para Carga - 2 Capas, 36 x 48"

Estabilice envíos de artículos valiosos por tráiler, tren y marítimos.
  • Se inflan en menos de 2 minutos con Pistola para Inflar.
  • Brindan acojinado firme y seguro hasta de 12" de ancho entre tarimas.
  • Bolsas de papel kraft resistentes y revestidas con polietileno.
2-PLY - Recomendadas para envíos por carretera.
APROBADO POR AAR
MODELO
NO.
TALLA CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-6067 36 x 48" 10 18 $2,310 por caja  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,679.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • El tamaño en la tabla es Profundidad x Altura.
  • Inflation Opening: 3/4"
  • Void Width not to Exceed: 12"
  • Determine el Tamaño Deseado:
    • Measure load height.
      • La altura de la bolsa nunca debe exceder la de la carga.
    • Mida la profundidad de la tarima.
      • Bag width should never exceed the skid width.
MATERIAL:
  • Cámara: LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
  • Cubierta: Papel Kraft
RECICLADO:
  • Reciclables
USO:
  • Los extremos están cosidos juntos.
  • Puede reutilizarse si no se perfora.
  • Debe utilizarse con nuestra pistola infladora.
ESPECIFICACIONES:
  • Nivel 1 AAR Aprobado
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO91 x 122 cm36 x 48"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/26/2021 01:08:25 AM; USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000