Uline Película Elástica - Blown, Calibre 80, 12" x 1,500'

Película blown de primera calidad brinda excelente resistencia a perforaciones para asegurar cargas uniformes o irregulares.
  • Resiste perforaciones o roturas, incluso en esquinas filosas.
  • Adherencia superior mantiene la carga segura.
  • Película elástica blown Uline funciona incluso en temperaturas de -20°C (-5°F).
  • Calibre 80 Regular - Para cargas hasta de 2,500 lbs.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE LBS./
CAJA
CAJAS/
TARIMA
PRECIO POR ROLLO (4 ROLLOS/CAJA) (MXN) TARIMA
COMPLETA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 24+
S-640 12" x 1,500' 80 28 36 $462 $440 $418 $396 LLAME
POR
PRECIO
rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,143.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -29° a 35° C (-5° a 95° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Nivel de estiramiento: hasta 300%
  • Soporta condiciones de congelación.
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posindustrial: 3%
  • No biodegradable
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO30 cm x 457 M12" x 1,500'
GROSOR20 MicraCalibre 80
PESO/CAJA13 kg28 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:18:45 PM; USWEB12