Fleje Cordón de Poliéster - 58" x 3,000'

Poliéster tejido combina fuerza y resistencia a impactos.
  • Se amarran a mano las aplicaciones de uso ligero.
  • Use Hebillas de Metal para aplicaciones de uso pesado.
  • Asegure fácilmente productos en el almacén con este fleje cordón liviano.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 4 8+
S-6434 5/8" x 3,000' 850 lbs. $2,002 $1,914 $1,804  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,322.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Rollo Completo:
    • Diámetro: 11 3/4"
    • Ancho: 5 3/4"
GROSOR:
  • .027"
MATERIAL:
  • Filamentos de poliéster con tejido continuo unidos con adhesivo.
  • El material parece tela y es flexible.
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con:
    • H-1624 Carrito para Fleje Cordón de Poliéster
    • H-1586 Tensionadora para Fleje Cordón de Poliéster
CARACTERÍSTICAS:
  • Se ajustan alrededor de las esquinas sin cortar la caja.
  • Se alarga hasta 16%.
  • Recomendado para aplicaciones exteriores.
  • Resistencia superior a la humedad, la luz solar y el moho.
USO:
  • No incluye hebillas.
    • Puede usarse con sellos, pero se recomiendan las hebillas.
  • Sin aprobación para correo postal.
EMPAQUE:
  • No viene en caja despachadora.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO16 mm x 914 M5/8" x 3,000'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN385 kg850 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/10/2021 05:22:13 PM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000