Fleje de Poliéster - Verde, 716" x .024" x 9,000'

NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 50% menos caro que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
MODELO
NO.
SIMILAR A
SIGNODE
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-6483 1718 7/16" .024" 600 lbs. 9,000' Verde 55 $3,630 $3,498 $3,058  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,210.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD:
  • Sello Gripper: S-2157 
  • Sellos de Lija: S-10477, S-3815
  • Se puede usar con herramientas de 1/2".
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 490 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado suave y encerado.
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
COLOR:
  • El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
  • No quite el plástico antes de cargar el fleje en el carrito.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO2743 M9,000'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN4,137 kPa600 lbs.
GROSOR610 Micras.024"
PESO/ROLLO25 kg55 lbs.
ANCHO11 mm7/16"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 04:47:52 AM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000