Etiquetas Adhesivas con Advertencia a la Estática y Pestaña- "Caution…Subject to Damage by Static Electricity", 3 x 1 34"

Alerte a los transportistas que el contenido de los paquetes es sensible a la estática.
  • Adhesivo resellable.
MODELO
NO.
ESTILO TAMAÑO
ALTO x ANCHO
CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5 10+
S-6515 Resellable 3 x 3/4" 500 $418 $374 $352 $308  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $484.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Papel
  • Adhesivo: Acrílico
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): -20 °F
  • Rendimiento: -34° a 149° C (-65° a 180° F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 x 44 mm3 x 1 3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/25/2023 02:30:15 PM; USWEB31 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000