Cajas para Envíos de Botellas de Vino - Paquete para 12 Botellas

Envíe de manera segura sus botellas de vino con estas cajas de alta calidad y rendimiento.
  • Cada paquete incluye un inserto de poliestireno y una caja exterior de prueba a 200 lbs.
  • Se adaptan a la mayoría de las botellas de vino de 750 mL.
  • Envío por paquetería.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CANT./
ATADO
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 20 100+
S-6518 Paquete para 12 Botellas de Vino 4 $424.60 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,970.10.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Inserto: 
    • Totales: 17 13/16 x 12 15/16 x 14 3/4"
    • Cilindro (Interiores): 3 3/8 x 13 1/8" (Diámetro x Alto)
  • Caja (Interiores): 18 x 13 x 15" (Largo x Ancho x Alto)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con Botellas de 750 ml de Varias Formas que Miden:
    • Alto: 13 5/16"
    • Diámetro Inferior: 3 1/2"
    • Diámetro del Cuello: 1 3/4"
ENSAMBLE:
  • Prearmado con espuma en la caja.
ESPECIFICACIONES:
  • Caja: Cumple con ASTM D5118
  • Cumple con los requisitos de prueba de UPS, FedEx e ISTA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:00:15 PM; USWEB12