3M 2090 Cinta Masking para Pintores - 2" x 60 yardas, 48 mm x 55 M

EXTERIORES

Pinte su casa los fines de semana. Proteja ventanas, molduras y puertas.
  • Long Mask™ resiste la exposición directa al sol hasta por 14 días con remoción limpia.
  • Se adapta bien a curvas y superficies irregulares.
  • Use con pinturas a base de agua y solventes.
  • Resiste temperaturas hasta de 95°C (200°F) por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé azul con adhesivo acrílico.
27 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1/2 CAJA 1 CAJA 2 CAJAS 4+ CAJAS
S-6543 2" x 60 yardas 4.9 36 $283.80 $229.90 por rollo rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,925.70.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 16° - 38 °C (65° - 85 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR124 Micras4.9 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:52:59 PM; USWEB12