Uline Rollo de Película Termoencogible de PVC - Calibre 75, 16" x 2,000'

HOJA DOBLE

Película de PVC Uline ofrece una valiosa alternativa.
  • Diseñada para sistemas portátiles o automáticos.
  • Hoja doble.
  • Se encoge a temperaturas más bajas para agilizar la producción.
MODELO
NO.
CALIBRE ANCHO PIES/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4 6+
S-6575 Calibre 75
Hoja Doble
16" 2,000 31 $2,618 por rollo cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 8 1/4"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • El Encogimiento Rápido Comienza: 121 °C (250 °F)
    • Se encoge un 50% a lo largo y un 40% a lo ancho.
  • Almacenamiento: -51 a 38 °C (-60 a 100 °F)
APARIENCIA:
  • Se ve azul en el rollo, pero aplicada la película es transparente.
USO:
  • No creará un sellado hermético.
  • Almacenar y enviar en ambiente fresco.
  • Puede emitir humo, la película de poliolefina no.
  • Se debe usar una pistola de calor o un túnel de termoencogido para que la película se retraiga de forma efectiva.
    • Los secadores de pelo no alcanzan la temperatura adecuada.
ESPECIFICACIONES:
  • Sin aprobación para correo postal.
  • No cumple con normas FDA. Ver película de poliolefina.
  • Libre de ácido
  • Libres de BPA
EMPAQUE:
  • Se envuelve con bubble wrap para protección.
TERMINOLOGÍA:
  • La Película No Reticulada Se Encoje Bidireccionalmente
  • Hoja Doble: La película está doblada por la mitad y enrollada sobre el rollo.
    • Una vez desplegado, el ancho de lista se duplica.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO41 cm16"
LARGO DEL ROLLO610 M2,000 pies
PESO/ROLLO14 kg31 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:53:50 PM; USWEB12