Cinta Adhesiva de PVC para Sellado de Cajas - Grosor 2.0 Mil, 2" x 110 yardas, Transparente, 48 mm x 101 M

ALTA CALIDAD

Sin el molesto ruido de la cinta. Aplicación suave, silenciosa y pareja.
  • Respaldo de película de cloruro de polivinilo resistente - Menor estiramiento, máxima resistencia a cortes y perforaciones.
  • Adhesivo de goma natural se adhiere instantáneamente, incluso bajo condiciones de frío o humedad de -18° a 65°C (0° a 150°F).
  • Cumple con requisitos en EUA de UPS, Correo Postal, Norma de Carga 222 y Vagones del FFCC.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 18) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
18 36 72 180+
S-662 Transparente 2" x 110 yardas 2.0 36 $181.50 $159.50 $140.80 $127.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,789.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 9/16"
MATERIAL:
  • No asfáltico
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
CARACTERÍSTICAS:
  • La cinta adhesiva de PVC es más resistente que la de polipropileno.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 28 lbs/pulgada
APARIENCIA:
  • Opaca
USO:
  • Se puede romper a mano.
  • No se despega en el congelador.
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR51 Micras2.0 mil
PESO/CAJA11 kg25 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:03:44 PM; USWEB12