Uline Cinta Kraft Reforzada Jumbo Económica - 2.83" x 1,000'

Ahorre dinero con la marca Uline.
  • Papel kraft de alto grado, reforzado con filamentos fuertes de fibra de vidrio.
  • Adhesivo activado por agua se adhiere al corrugado aun en condiciones polvosas y sucias.
  • Cinta reforzada sella cajas con un solo tramo de cinta.
  • Para uso con Despachadores de Cinta Kraft activados por agua.
  • Recomendada para usuarios de volúmenes grandes. Más del doble de largo que los rollos estándares - reduce la pérdida de tiempo.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GRADO ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-6644 2.83" x 1,000' Kraft Económico #240 6 $3,124 $2,860 $2,728  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,623.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Diámetro del Rollo: 9 1/8"
CALIBRE:
  • Hojas Superiores/Inferiores: 23 lbs
MATERIAL:
  • Fibra de Vidrio de 75 Deniers
  • Adhesivo: Vegetal/Almidón de Maíz
  • Respaldo: Papel 100% Virgen
  • No asfáltico
VIDA ÚTIL:
  • 5 años si se la almacena en un lugar fresco y seco.             
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 1 ° - 49 °C (33° - 120° F)
  • Si se aplica a temperatura ambiente soporta cambios en la temperatura.
  • No usar a temperaturas congelantes
COMPATIBILIDAD:
  • Se Puede Usar con los Siguientes Despachadores de Cinta:
    • H-800 Better Pack Despachador Electrónico 555eS
    • H-1037 Better Pack Despachador Automático 555eSA
    • H-1358 Marsh® Despachador Manual
    • H-1359 Marsh® Despachador Manual c/Calentador
    • H-1360 Marsh® Despachador Electrónico
CARACTERÍSTICAS:
  • Seis  hebras a una distancia de 1/2" entre sí.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 75 lbs/in
RECICLADO:
  • No reciclable.
ESTILO:
  • Sin núcleo.
    • Las máquinas que usan esta cinta adhesiva no necesitan un núcleo para dispensarla adecuadamente.
USO:
  • No se adhiere al plástico.
  • Se puede usar con el correo registrado.
  • Sin adherencia rápida.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las Especif. Mil. ASTM D5749 Tipo 1
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO72 mm x 305 M2.83" x 1,000'
PESO/CAJA19 kg41 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:04:46 PM; USWEB12