Uline Película Elástica para Máquina - Cast, Calibre 70, 20" x 6,500'

Nuestra película Cast transparente y silenciosa es la más vendida para cargas uniformes.
  • Calibre 70 - Para cargas hasta de 2,000 lbs.
  • Se desenrolla suave y fácilmente. Envuelve cargas rápidamente y con poco esfuerzo.
  • Adherencia en ambos lados.
  • Se estira hasta un 250%.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 6) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12+
S-6668 Uline Cast 20" x 6,500' 70 36 $2,200 $2,046 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,312.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9 1/2"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 120 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
  • Sin aditivos para repeler los rayos UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 cm x 1981 M20" x 6,500'
GROSOR18 MicraCalibre 70
PESO/ROLLO16 kg36 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:29:03 PM; USWEB12