Tarima Completa de Uline Película Elástica - Cast, Calibre 90, 18" x 1,500', 46 cm x 457 M

Nuestra película elástica más vendida. Evaluamos varias películas cast antes de elegir nuestra película Uline.
  • Silenciosa: La “película sigilosa” Uline se retira del rollo con suavidad y silenciosamente.
  • Transparente: Gran claridad para leer códigos de barras e identificar la carga.
  • Calidad: Se desenrolla suave y fácilmente - Envuelve cargas rápidamente y con poco esfuerzo.
  • Ahorros: 10% a 20% más económica que las películas de marca.
  • Calibre 90 - Para cargas hasta de 3,000 lbs.
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE ROLLOS/
TARIMA
PRECIO DE ROLLO
POR TARIMA
PRECIO POR TARIMA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-6672 18" x 1,500' 90 96 $460.90 $44,247 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $51,325.78.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 3/4"
EMPAQUE:
  • 24 cajas por tarima (4 rollos por caja).
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 0° - 49° C (32° - 120° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Nivel de estiramiento: hasta 250%
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
  • No biodegradable
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO46 cm x 457 M18" x 1,500'
GROSOR23 MicraCalibre 90
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:15:42 PM; USWEB12