Uline Fleje de Poliéster - 12" x .020" x 7,200', Negro

NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 66% más económico que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
  • Más del doble de largo que los rollos estándar.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (1 ROLLO POR CAJA) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-6681 1/2" .020 600 lbs. 7,200' Negro 42 S-2157 $2,816 $2,420 $2,200 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,266.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 490° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie lisa
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 100%
COLOR:
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro y verde.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO2195 M7,200'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN4,137 kPa600 lbs.
GROSOR508 Micras.020"
PESO/ROLLO19 kg42 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/15/2021 10:20:55 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000