3M 305 Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 2" x 110 yardas, Transparente, 48 mm x 101 M

ADHESIVO ACRÍLICO

Sella paquetes livianos en áreas frías y húmedas.
  • Resiste temperaturas de 0° a 50°C (32° a 120°F).
  • Transparencia cristalina – resiste los rayos UV sin ponerse amarilla.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico.
21 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
36 72 144 288+
S-6725 2" x 110 yardas 1.8 36 19 $81.40 $55.00 por rollo  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,399.22.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Respaldo: Película de Polipropileno
  • Adhesivo: Acrílico a Base de Agua
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: Temperatura ambiente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR46 Micra1.8 mil
PESO/CAJA9 kg19 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:51:12 PM; USWEB12