3M 311+ Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 3" x 110 yardas, Transparente, 76 mm x 101 M

ADHESIVO ACRÍLICO

Sella cajas de peso mediano en áreas frías y húmedas.
  • Resiste temperaturas de 0° a 50°C (32° a 120°F).
  • Transparencia cristalina – resiste los rayos UV sin ponerse amarilla.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico.
25 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
24 72 144 288+
S-6728 3" x 110 yardas 2.0 24 21 $185.90 $155.10 $128.70 $113.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,175.50.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Respaldo: Película de Polipropileno
  • Adhesivo: Acrílico a Base de Agua
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 101 M3" x 110 yardas
GROSOR51 Micras2.0 mil
PESO/CAJA10 kg21 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:15:26 PM; USWEB12