6 x 6" Bolsas con Cierre y Recuadro Blanco - Grosor 4 Mil

Localice piezas pequeñas como repuestos, tornillos y tuercas.
  • Área con recuadro blanco - Use marcador, pluma o lápiz.
  • Identifique el contenido de la bolsa sin usar etiqueta.
  • Película de polietileno virgen cumple con normas FDA y USDA.
  • Combine tamaños para descuentos por volumen.
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10 25+
S-6965 6 x 6" 1,000 13 $2,442 $2,354 $2,200 $1,980  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,832.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • La longitud que figura en la gráfica se encuentra debajo del cierre. ​​​​​​​
  • Recuadro Blanco: 6 x 4" (Ancho x Largo)
TAMAÑO:
  • Bolsa de Un Cuarto de Gal.: Aproximadamente 7 x 8"
  • Bolsa de Un Galón: Aproximadamente 10 9/16 x 11"
  • Bolsa de Dos Galones: Aproximadamente 13 x 15 5/8"
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #4
  • Libre de azufre
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
  • Libre de cloro
  • Sin PVC
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (20° - 150°F)
APARIENCIA:
  • Recuadro blanco de un lado de la bolsa.
USO:
  • Sello lateral
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
  • Pueden ponerse en el congelador pero no pueden congelarse rápida o instantáneamente.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No se recomienda usar con hielo seco.
  • No apto para microondas.
  • No se pueden utilizar para hornear, cocinar o hervir.
  • No son antigoteo, impermeables ni herméticas. Vea las Bolsas Antigoteo.
ESPECIFICACIONES:
  • MVTR (Tasas de Transmisión de Vapor de Agua) u OTR (Tasas de Transmisión de Oxígeno) no disponibles.
EMPAQUE:
  • Las bolsas se empacan una dentro de otra en cantidades más chicas en la caja de nuestro proveedor principal. Ej. 10 paquetes de 100. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO INTERIORES:15 x 15 cm6 x 6"
PESO/CAJA6 kg13 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 04:04:51 AM; USWEB7