9 x 12" Bolsas con Cierre y Recuadro Blanco - Grosor 6 Mil

USO EXTRAPESADO

Recomendadas para partes de autos y maquinaria, paneles eléctricos, placas de impresión y herramientas.
  • Recuadro Blanco - Etiquete claramente sus partes.
  • Identifique el contenido de la bolsa sin usar etiqueta.
  • Película de polietileno virgen cumple con normas FDA y USDA.
  • Combine tamaños para descuentos por volumen.
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5 10+
S-6971 9 x 12" 500 27 $3,454 $3,278 $3,102 $2,860  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,006.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Recuadro Blanco: 9 x 6 1/2" (Ancho x Largo)
TAMAÑO:
  • Bolsa de Un Cuarto de Gal.: Aprox. 7 x 8"
  • Bolsa de Un Gal.: Aprox. 10 9/16 x 11"
  • Bolsa de Dos Galones: Aprox. 13 x 15 5/8"
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
  • Libre de azufre
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
  • Libre de hidroxitolueno butilado (BHT)
  • Libre de cloro
  • Sin PVC
TEMPERATURA:
  • 20° - 150°F
RECICLADO:
  • Reciclable #4
APARIENCIA:
  • Recuadro blanco de un lado de la bolsa.
USO:
  • Sello lateral
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
  • Pueden ponerse en el congelador pero no pueden congelarse rápida o instantáneamente.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No se recomienda usar con hielo seco.
  • No apto para microondas.
  • No se pueden utilizar para hornear, cocinar o hervir.
  • No son antigoteo, impermeables ni herméticas. Vea las Bolsas Antigoteo.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple ESPECIF. MIL. PPP-B-26E
  • MVTR (Tasas de Transmisión de Vapor de Agua) u OTR (Tasas de Transmisión de Oxígeno) no disponibles.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO INTERIORES:23 x 30 cm9 x 12"
PESO/CAJA12 kg27 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
06/02/2020 04:12:39 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1