Rollo de Papel Encerado - 36" x 1,500'

Proteja productos contra agua, grasa y aceite.
  • Recomendado para protección de superficies, intercalado y conservación de productos.
  • Papel kraft de 30 lbs. encerado en ambos lados hasta 43 lbs.
  • Papel liviano y no abrasivo.
  • Cumple con FDA.
  • Use con Cortadora de Papel de 36".
MODELO
NO.
ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-7050 36" 1,500' 30 lbs. 72 $5,214 $4,972 $4,752  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,048.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: Varía de 8.8 a 9.7"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
MATERIAL:
  • Cera:
    • 100% parafina
    • Cera húmeda
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 110 °C (122 °F)
RECICLADO:
  • Contenido reciclado: 100%
USO:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO91 cm36"
LARGO/ROLLO457 M1,500'
CALIBRE44 GSM30 lbs.
PESO/ROLLO33 kg72 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1245 Cortadora de Papel Horizontal - 36", Navaja Serrada
  • H-1922 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 36"
  • H-1924 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 36"
  • H-195 Cortadora de Papel Horizontal - 36"
  • H-248 Cortadora de Papel Vertical - 36"
  • H-413 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 36"
  • H-7258 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 36"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:37:27 PM; USWEB29