Cabeza de Trapeador de Uso Pesado - 16 oz, Blanca, 454 g

Ideales para tallar, restregar con agua y limpieza de todo tipo.
  • Trapeador con hilos de algodón de 4 capas, para limpiar sin que se enreden.
  • La mezcla de hilos brinda una excelente absorción y durabilidad.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
TAMAÑO DESCRIPCIÓN USO
RECOMENDADO
PRECIO UNITARIO(MÍN. 6) (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12 24+
S-7122W 16 oz. Cabeza de Trapeador
de Uso Pesado
Lavable, de
Larga Duración
$242.00 $236.50 $217.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,684.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Cinta en Cabezal: 1 1/4 x 6" (Ancho x Largo)
  • Hilo (Largo): 16 1/2"
MATERIAL:
  • Anudado de 2 vueltas, mezcla de algodón/rayón/poliéster
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: 19%
    • PET: 4%
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • No se recomienda usar blanqueador.
  • Dura entre 40 y 50 ciclos de lavado.
  • Secar con secadora a un contenido de humedad del 10%.
    • Temperatura Máxima de Secado: 71° C (160° F)
    • Dejar enfriar por 3 a 5 minutos.
TALLA:
  • La tabla muestra el peso en seco actual del trapeador.
COMPATIBILIDAD:
ESPECIFICACIONES:
  • No antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO454 g16 oz.
ACCESORIOS:
  • H-3741BLU Mango de Fibra de Vidrio Estilo Compuerta para Trapeador - 60", Azul, 152 cm
  • H-3741GR Mango de Fibra de Vidrio Estilo Compuerta para Trapeador - 60", Gris, 152 cm
  • H-3741Y Mango de Fibra de Vidrio Estilo Compuerta para Trapeador - 60", Amarillo, 152 cm
  • H-4504BLU Mango de Fibra de Vidrio de Cambio Rápido para Trapeador - 60", Azul, 152 cm
  • H-4504GR Mango de Fibra de Vidrio de Cambio Rápido para Trapeador - 60", Gris, 152 cm
  • H-4504Y Mango de Fibra de Vidrio de Cambio Rápido para Trapeador - 60", Amarillo, 152 cm
  • H-872 Palo de Madera con Barra Oscilante de Liberación Rápida para Trapeador - 60", 152 cm
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:27:15 AM; USWEB29