Cinta Gaffers - 3" x 60 yardas, Morada, 76 mm x 55 M

Funciona como cinta para ductos pero sin dejar residuos. Usada ampliamente en la industria del entretenimiento.
  • Puede usarse en exteriores, tolera rayos UV.
  • Respaldo con acabado mate reduce el reflejo de la luz.
  • Fácil de cortar con la mano.
  • Rango de temperatura 10° a 93°C (50° a 200°F).
  • Adhesivo de goma sintético.
  • Resistencia del adhesivo al desenrollarlo 25 oz./pulg.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
45 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 3) (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24 48+
S-7177PUR 3" x 60 yardas 11 16 $1,056 $1,034 $1,012 $990  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,674.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Tela recubierta con vinilo
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de envío.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 10° - 38 °C (50° - 100 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua
  • Marca: Pro Gaff®
USO:
  • Se elimina limpiamente de la mayoría de las superficies por hasta 3 semanas.
  • No se recomienda para paneles de yeso, superficies delicadas, pisos de madera o bajo la luz solar directa.​​​​​​​
  • Aplicaciones Sugeridas:
    • Fijación de cables, artefactos de iluminación y cableado a los pisos.​​​​​​​
    • Marcado de lugares en escaleras, salidas o escalones
    • Agrupamiento de cables y alambres
    • Cinta para Encuadernado
    • Reparaciones generales
    • Alfombras
ESPECIFICACIONES:
  • Adherencia al Acero: 75 oz/in
  • Elongación: 4%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 55 M3" x 60 yardas
GROSOR279 MicrasGrosor 11 mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/18/2026 01:12:42 PM; USWEB11