3M 665 Cinta Doble Cara - 12" x 72 yardas

REPOSICIONABLE

Fije etiquetas y calcomanías removibles, selle bolsas temporalmente o pegue papel.
  • Sin respaldo para despacho fácil manual o automático.
  • Adhesivo de adherencia mediana: versión sin respaldo de 3M 666.
  • Resistencia excelente a UV.
  • Resiste temperaturas hasta de 52°C (125°F).
  • Película transparente de UPVC sin respaldo.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 16 36+
S-7183 1/2" x 72 yardas 3.5 3" 72 $814 $792 $748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,888.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 4 5/8"
MATERIAL:
  • UPVC (Policloruro de Vinilo No Plastificado)
  • Adhesivo: Acrílico
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -4° - 93° C (70° - 100° F)
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Solventes: Mediana
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 66 M1/2" x 72 yardas
GROSOR89 Micras3.5 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:35:02 PM; USWEB12