Botellas de Plástico con Atomizadores - 32 oz

Botellas de plástico rígido con medidas en onzas y mililitros.
  • Boquilla azul estándar incluida.
  • Los rociadores se ajustan de flujo fino a constante.
  • 6 botellas por caja.
MODELO
NO.
TAMAÑO SALIDA
(mL)
BOTELLAS/
CAJA
PRECIO POR BOTELLA
(MÍN. 6)
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
6 12+
S-7273 32 oz. .9 6 $47.30 $42.90  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $329.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Incluyendo Boquilla): 13"
    • Largo del Tubo Conductor de Inmersión: 9 7/8"
  • Diámetro: 3 1/4"
TAMAÑO:
  • Cuello: 28/400
MATERIAL:
  • Botella: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  • Boquilla de Rociado y Tapa: Polipropileno
  • Tubo Conductor: LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
USO:
  • Las boquillas estándar no son antigoteo.
    • Boquilla Antigoteo: S-17987 Boquilla de Repuesto de Alta Calidad
CARACTERÍSTICAS:
  • Marcas de medición en onzas y mililitros. 
    • En incrementos de 1 oz y 50 mL.
APARIENCIA:
  • Botella: Blanco translúcido (no sólido/opaco)
ESPECIFICACIONES:
  • Libres de BPA
  • No cumple con la FDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO946 ml32 oz.
ACCESORIOS:
  • S-15861R Boquilla de Repuesto Estándar - 32 oz, Roja
  • S-15861W Boquilla de Repuesto Estándar - 32 oz, Blanca
  • S-17980 Tapas de Polipropileno - 28/400, Blancas
  • S-17987 Boquilla de Repuesto de Alta Calidad - 32 oz, Azul
  • S-18080 Tapas de Polipropileno - 28/400, Negras
PARTES:
  • S-15861BLU Boquilla de Repuesto Estándar - 32 oz, Azul
  • S-20689 Botellas de Plástico para Atomizadores - 32 oz
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
12/04/2020 02:30:07 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1