3M 371 Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 2" x 110 yardas, Transparente, 48 mm x 101 M

MÁS VENDIDA

La cinta más vendida en EUA.
  • Para cajas pesadas de corrugado sencillo.
  • Conocida por su consistente adhesivo hot melt. No se despega, agrieta ni seca.
  • Impermeable y a prueba de intemperie.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo hot melt.
22 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 18) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
18 36 72 144 288+
S-749 2" x 110 yardas 1.8 36 21 $135.30 $71.50 por rollo  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,825.02.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/2"
MATERIAL:
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 16° - 38 °C (32° - 100 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR46 Micras1.8 mil
PESO/CAJA10 kg21 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:43:24 PM; USWEB12