Sobres para Listas de Empaque con Abertura Lateral - Transparentes, 9 12 x 12"

EN OFERTA

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Dimensión de abertura se lista primero.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-753 1/2 x 12" 9 x 11 1/2" 500 16 $1,826 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,118.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente
"TEMPERATURA:
  • Aplicación: 2 °C (35 °F) y más
  • Rendimiento: -20° a 71° C (-4° a 160° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable."
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES24 x 30 cm9 1/2 x 12"
DIMENSIONES INTERIORES23 x 29 cm9 x 11 1/2"
PESO/CAJA7 kg16 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:59:55 PM; USWEB12