Uline Sobres #2 de Poliolefina con Burbuja - 8 12 x 12"

AUTOADHESIVOS

Sobre resistente al agua y a prueba de roturas protege productos delicados.
  • Superficie extralisa ideal para escribir o etiquetar.
  • Forro de burbuja de 3/16" acojina y protege el interior.

    Sobres con Burbuja
MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
UTILIZABLE
ANCHO X LARGO
BOLSA
#
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-7545 1/2 x 12" 3/8 x 10 3/4" 2 100 5 $902 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,046.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones exteriores que se indican en la tabla incluyen la solapa plegada.
  • El ancho exterior listado no incluye las uniones. 
GROSOR:
  • 2.4 mil
VIDA ÚTIL:
  • 1 año en condiciones normales en almacén (sin estar expuestos a calor excesivo ni temperaturas bajo cero).
RECICLADO:
  • Se puede reciclar en ubicaciones de entrega en tiendas donde normalmente se aceptan bolsas de plástico. 
  • Contenido Reciclado de Burbuja: 15% del peso total de resina. 
APARIENCIA: 
  • El sobre incluye una pequeña impresión con el número de modelo, logo y teléfono de Uline. 
USO:
  • El # de Bolsa que aparece en la tabla es el número estándar para una bolsa de ese tamaño.
ESPECIFICACIONES:
  • Aprobados para USPS
CALCULADORA: 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO22 x 30 cm8 1/2 x 12"
ANCHO x LARGO UTILIZABLE21 x 27 cm8 3/8 x 10 3/4"
PESO/CAJA2.3 kg5 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:50:27 PM; USWEB12