Uline Cinta de Protección para Alfombra - 36" x 200', Grosor 2.5 Mil

Proteja alfombras contra daños durante mudanzas.
  • Película transparente con dorso adhesivo.
  • Resistente a perforaciones y roturas.
  • Protege hasta por 45 días.
  • Fácil de quitar. No deja residuos.
    Oferta Especial
    PAGUE SOLO $2,970 POR EL APLICADOR DE CINTA CON LA ORDEN DE 5 ROLLOS O MÁS DE CINTA DE PROTECCIÓN PARA ALFOMBRA ULINE.
    Use el código de oferta SP348 al hacer su compra.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
ROLLO
GROSOR
MIL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-7589 36" x 200' 2.5 $1,716 por rollo cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,990.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Dorso: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 años
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 43 °C (0 ° - 110 °F)
  • Punto de Fusión: 82 °C (220 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • No tóxico
  • Bobinado inverso para una aplicación más fácil
USO:
  • Para usar solo sobre alfombras sintéticas. No usar sobre fibras naturales.
  • No dejarlo en la alfombra por más de 45 días.
  • No reutilizable.
  • No utilizar en superficies de madera, metal o vinil.
  • No se recomienda para escaleras.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO
DEL ROLLO
91 cm x 61 M36" x 200'
GROSOR64 MicrasGrosor 2.5 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:51:24 PM; USWEB12