Etiquetas Adhesivas con Advertencia a la Estática - "Caution/Electrostatic Sensitive Devices", 1 12 x 3"

Alerte a los transportistas que el contenido de los paquetes es sensible a la estática.
MODELO
NO.
ESTILO TAMAÑO
ALTO x ANCHO
CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5 10+
S-7605 "Caution" 1/2 x 3" 500 $352 $308 $286 $264  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $408.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
MATERIAL:
  • Papel
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): -29 °C (-20 °F)
  • Rendimiento: -54° a 82° C (-65° a 180° F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO38 x 76 mm1 1/2 x 3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
05/30/2023 02:58:27 AM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000