Etiquetas Adhesivas con Advertencia a la Estática - "Caution...Do Not Open", 1 12 x 2 34"

Alerte a los transportistas que el contenido de los paquetes es sensible a la estática.
MODELO
NO.
ESTILO TAMAÑO
ALTO x ANCHO
PRECIO POR ROLLO DE 500 (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5 10+
S-7606 "Caution" 1/2 x 3/4" $352 $308 $286 $264  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $408.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
MATERIAL:
  • Papel
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): -20 °F
  • Rendimiento: -34° a 149° C (-65° a 180° F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO38 x 70 mm1 1/2 x 2 3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/26/2021 12:35:02 AM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000